Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Metalletui mit 20 Stiften


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Metalletui mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Metalletui mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Metalletui mit 20 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-6820-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820-6
EAN/GTIN:
     4006381327206
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui „ARTY“. farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Rundspitze, Strichstärke: 1 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff. Metalletui mit 20 Stiften, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Zertifikat/Zulassung:
CE
Spitze druckgesichert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui „ARTY“
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
auswaschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Pen 68 Etui „ARTY“
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Filzstift
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui „ARTY“
Zertifikate und Zulassungen:
CE
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 18,00*
€ 21,42
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 17,49*
€ 20,81
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 16,41*
€ 19,53
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 16,11*
€ 19,17
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 15,35*
€ 18,27
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 12,12*
€ 14,42
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.