Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Rollerset, mit 30 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 Filzstift Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     C1010-6830-2
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6830-2
EAN/GTIN:
     4006381532617
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Rollerset, Material des Schaftes: umweltfreundlicher Polypropylen-Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , formstabile Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert in 30 Farben, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492, Nylonetui mit transparentem Sichtfenster, Klettverschluss, Innentasche inkl. Reißverschluss, rot mit weißen Streifen, befüllt mit 30 Stiften
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
umweltfreundlicher Polypropylen-Kunststoff
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Ausführung der Spitze:
formstabile Rundspitze | Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Rollerset
Spitze austauschbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert in 30 Farben
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Rollerset
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE | spiel gut
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Pen 68 Rollerset
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Filzstift
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.