Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Metalletui mit 30 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Metalletui mit 30 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Metalletui mit 30 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Metalletui mit 30 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-6830-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6830-6
EAN/GTIN:
     4006381327237
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui „ARTY“. farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Rundspitze, Strichstärke: 1 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff. Metalletui mit 30 Stiften, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze druckgesichert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Filzstift
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Pen 68 Etui „ARTY“
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 130 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.