Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Wolkenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
STABILO BOSS ORIGINAL Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
STABILO BOSS ORIGINAL Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
STABILO BOSS ORIGINAL Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
STABILO BOSS ORIGINAL Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
STABILO BOSS ORIGINAL Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
STABILO BOSS ORIGINAL Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
STABILO BOSS ORIGINAL Marker 1 Stück(e) Meißel Blau
Artikel-Nr.:
     C1010-70/111-101
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/111-101
EAN/GTIN:
     4006381590679
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee. modernes Design der Künstlerin Ju Schnee als Rundumbedruckung auf dem Stift. Ideal zum Schattieren, Einrahmen und Erstellen von Handletterings, Journals. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Wolkenblau.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Wolkenblau
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
schattenfrei kopierbar:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
inkjet geeignet:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
modernes Design der Künstlerin Ju Schnee als Rundumbedruckung auf dem Stift. Ideal zum Schattieren, Einrahmen und Erstellen von Handletterings, Journals. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher | Filter
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.