Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Wolkenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Grün
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Grün
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Grün
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Grün
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Grün
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Grün
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Grün
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Grün
Artikel-Nr.:
     C1010-70/116-101
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/116-101
EAN/GTIN:
     4006381590709
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee. modernes Design der Künstlerin Ju Schnee als Rundumbedruckung auf dem Stift. Ideal zum Schattieren, Einrahmen und Erstellen von Handletterings, Journals. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Wolkenblau.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe:
Wolkenblau
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher | Filter
inkjet geeignet:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
modernes Design der Künstlerin Ju Schnee als Rundumbedruckung auf dem Stift. Ideal zum Schattieren, Einrahmen und Erstellen von Handletterings, Journals. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.