Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: sanftes Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Orange
Artikel-Nr.:
     C1010-70/125
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/125
EAN/GTIN:
     4006381566025
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sanftes Orange.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Filter | Kapillarspeicher
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Farbe:
sanftes Orange
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.