Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: frische Fuchsie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Fuchsie
Artikel-Nr.:
     C1010-70/158
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/158
EAN/GTIN:
     4006381566032
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: frische Fuchsie.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
2 + 5 mm
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Technik des Tintenspeichers:
Filter | Kapillarspeicher
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe:
frische Fuchsie
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.