| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-71/40 Herst.-Nr.: 71/40 EAN/GTIN: 4006381147125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker STABILO® LUMINATOR®, inkjet geeignet, Strichstärke: 2 + 5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Liquid-Ink-System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: rot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Farbe des Schaftes: | Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Liquid-Ink-System | Free Ink System | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Strichstärke: | 2 + 5 mm | inkjet geeignet: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® LUMINATOR® | lichtbeständig gegeben: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | schattenfrei kopierbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerprodukttyp: | STABILO® LUMINATOR® | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® LUMINATOR® | Tintenspeicher-Technik: | Liquid-Ink-System | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |