Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX Etui „ARTY". Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 20 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Gemischte Farben
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     C1010-768/20-31-20
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/20-31-20
EAN/GTIN:
     4006381590044
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX Etui „ARTY". ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff. Metalletui mit 20 Stiften
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
1 + 5 mm
Spitze druckgesichert:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 MAX Etui „ARTY"
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
auswaschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Pen 68 MAX Etui „ARTY"
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | dicke Keilspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 MAX Etui „ARTY"
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.