| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-768/24 Herst.-Nr.: 768/24 EAN/GTIN: 4006381569538 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: zitronengelb, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Clip vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte | Spitze druckgesichert: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | 1 + 5 mm | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 MAX | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | auswaschbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | zitronengelb | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Keil) | dicke Keilspitze | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 MAX | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 MAX | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |