| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-7880/1-9-3HB Herst.-Nr.: 7880/1-9-3HB EAN/GTIN: 4006381469104 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4 Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 9 Stifte sortiert in: je 1 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange (Linkshänder), 1 x neonlimonengrün/aquamarin, je 2 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange, violett/neongelb (Rechtshänder). Farbe: rot. Größe (B x T x H): 320 mm x 103 mm x 210 mm. Packungsmenge: 9 Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 9 | Breite: | 320 | Farbe: | rot | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier | Ausführung der Sortimentszugabe: | 1 Teststift ultramarinblau/neonorange (Rechtshänder) + 1 Testblock | Höhe: | 210 | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift | Tiefe: | 103 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 9 Stifte sortiert in: je 1 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange (Linkshänder), 1 x neonlimonengrün/aquamarin, je 2 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange, violett/neongelb (Rechtshänder) | Material des Displays: | Karton mit Kunststoffeinsatz | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 Kleindisplay | Werkstoff: | Karton und Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYergo 1.4 Display | Ausführung des Inhalts: | 9 ST, sortiert in 4 Farben: je 1 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange (Linkshänder), 1 x neonlimonengrün/aquamarin, je 2 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange, violett/neongelb (Rechtshänder) | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift | Ausführung des Inhalts des Displays: | 9 Stifte sortiert in: je 1 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange (Linkshänder), 1 x neonlimonengrün/aquamarin, je 2 x türkis/neonpink, ultramarinblau/neonorange, violett/neongelb (Rechtshänder) | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 Kleindisplay | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |