| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-8040 Herst.-Nr.: 8040 EAN/GTIN: 4006381328104 |
| |
|
| | |
| Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: rot. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten. Stärke der Mine: 3,3 mm. Schreibfarbe der Mine: rot. Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | rot | wasservermalbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten | Produkttypbezeichnung: | STABILO® All® | Material des Schaftes: | Kalifornische-Zeder | Artikelbezeichnung: | Buntstift für fast alle Oberflächen | Bezeichnung der Härte: | - | Schaft lackiert: | Ja | Stärke der Mine: | 3,3 mm | Länge: | 175 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Durchmesser: | 7 | Schreibfarbe der Mine: | rot | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® All® | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |