Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®, 3,3 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO All Braun
STABILO All Braun
STABILO All Braun
STABILO All Braun
STABILO All Braun
STABILO All Braun
STABILO All Braun
STABILO All Braun
Artikel-Nr.:
     C1010-8045
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8045
EAN/GTIN:
     4006381328142
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: braun. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten. Stärke der Mine: 3,3 mm. Schreibfarbe der Mine: braun.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
braun
Produkttypbezeichnung:
STABILO® All®
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Material des Schaftes:
Kalifornische-Zeder
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten
Bezeichnung der Härte:
-
Stärke der Mine:
3,3 mm
Durchmesser:
7
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buntstift für fast alle Oberflächen
wasservermalbar:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
braun
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Herstellerprodukttyp:
STABILO® All®
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift für fast alle Oberflächen
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® All®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.