Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®, 3,3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
STABILO All Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-8046
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8046
EAN/GTIN:
     4006381327565
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten. Stärke der Mine: 3,3 mm. Schreibfarbe der Mine: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Durchmesser:
7
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
schwarz
wasservermalbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buntstift für fast alle Oberflächen
Bezeichnung der Härte:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® All®
Stärke der Mine:
3,3 mm
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Material des Schaftes:
Kalifornische-Zeder
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® All®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.