Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®, 3,3 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO All Orange
STABILO All Orange
STABILO All Orange
STABILO All Orange
STABILO All Orange
STABILO All Orange
STABILO All Orange
STABILO All Orange
Artikel-Nr.:
     C1010-8054
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8054
EAN/GTIN:
     4006381328166
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: orange. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten. Stärke der Mine: 3,3 mm. Schreibfarbe der Mine: orange.
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Produkttypbezeichnung:
STABILO® All®
Schreibfarbe der Mine:
orange
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,3 mm
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange
Bezeichnung der Härte:
-
Material des Schaftes:
Kalifornische-Zeder
Artikelbezeichnung:
Buntstift für fast alle Oberflächen
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten
Durchmesser:
7
wasservermalbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift für fast alle Oberflächen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Herstellerprodukttyp:
STABILO® All®
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® All®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.