Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, rot
Artikel-Nr.:
     C1010-843/40
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     843/40
EAN/GTIN:
     4006381115421
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Faserspitze, Medium (M) 1 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, rot, wasserfest. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: rot. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe der Kappe:
rot
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
wasserfest:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Strichstärke:
Medium (M) 1 mm
geeignet für Schablone:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Folienstift
Herstellerprodukttyp:
STABILO® OHPen universal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.