Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Big point Box "Office", mit 20 Stiften


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Big point Box "Office", mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Big point Box "Office", mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Big point Box "Office", mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Big point Box "Office", mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Big point Box "Office", mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Big point Box "Office", mit 20 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-8820-6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-6
EAN/GTIN:
     4006381173018
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Schreibgeräte-Set
Fineliner STABILO® point 88® Big point Box. Typbezeichnung der Mine: Tamponsystem. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, für Schablone geeignet. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, rot, blau, schwarz, lichtbeständig. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Mit ventilierter Kappe. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Box mit 20 Stiften.ooooo
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Typbezeichnung der Mine:
Tamponsystem
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün, rot, blau, schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Strichstärke:
0,4 mm
Herstellerprodukttyp:
STABILO® point 88® Big point Box
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Material des Clips:
-
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Big point Box
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Big point Box
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
1 Etui enthält 20 Stück (ab € 0,4175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 13,44*
€ 15,99
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 13,28*
€ 15,80
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 12,19*
€ 14,51
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 11,22*
€ 13,35
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 10,75*
€ 12,79
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 10,74*
€ 12,78
pro Etui
ab 250 Etuis
€ 10,72*
€ 12,76
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 8,35*
€ 9,94
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.