Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 1 Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Boss Original Marker 1 Stück(e) Meißel Gelb
STABILO Boss Original Marker 1 Stück(e) Meißel Gelb
Artikel-Nr.:
     C1010-B-10129-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-10129-10
EAN/GTIN:
     4006381101295
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 1 Stift
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
Farbe:
gelb
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher | Filter
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe | in Minenfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
lichtbeständig gegeben:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker | Multitalent-Stift
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Etui
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Durchmesser:
15
Stärke der Mine:
10 mm
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Schaftform:
rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Länge:
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.