| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-10138-10 Herst.-Nr.: B-10138-10 EAN/GTIN: 4006381101387 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: grün.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 1 Stift Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe: | grün | inkjet geeignet: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | Filter | Beschreibung der Besonderheiten: | der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Herstellerprodukttyp: | STABILO® BOSS® ORIGINAL | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |