| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-36726-10 Herst.-Nr.: B-36726-10 EAN/GTIN: 4006381367264 |
| |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, blau, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen, Blisterkarte mit 1 Stift Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | low-viscosity Geltinte | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Clips: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Rollerballmine | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Ausführung der Griffzone: | rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | dokumentenecht: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointVisco® | Strichstärke: | 0,5 mm | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rollerballmine | robuste Metallspitze | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Herstellerprodukttyp: | STABILO® pointVisco® | Technik des Tintenspeichers: | Ink Follower | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointVisco® | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,5 mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau |
| | |
| |