Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, pink, R, Blisterkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, pink, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, pink, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, pink, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, pink, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, pink, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, pink, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, pink, R, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1010-B-41596-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-41596-3
EAN/GTIN:
     4006381415965
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Material des Spitzers: Gehäuse: PS, Messer: Stahl. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: pink. Ausführung Behälter: Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild, Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material, pink (transluzent), Lochverschluss vorhanden. Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder. Größe (B x H x T): 48 x 68 x 40 mm. Blisterkarte mit 1 Dosenspitzer.
Weitere Informationen:
Farbe des Behälters:
pink (transluzent)
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Material des Behälters:
Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material
Tiefe:
40
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm
Spitzer austauschbar:
Nein
Höhe:
68
Material des Spitzers:
Gehäuse: PS, Messer: Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
48
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Messer austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Ausführung des Behälters:
Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Ausführung der Spitzerform:
Zylinder
Farbe des Spitzers:
pink
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYsharpener
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,10334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84001*
€ 17,65961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73001*
€ 16,33871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,73002*
€ 15,14872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20001*
€ 14,51801
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,31002*
€ 11,07892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.