Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Anspitzer
>
Einfachspitzer
>
Artikel
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm, Größe (B x H x T): 48 mm, 68 mm, 40 mm, Ausführung Behälter: ora...
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1010-B-49276-3
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
B-49276-3
EAN/GTIN:
4006381492768
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm, Ausführung der Spitzerform: Zylinder, Material des Spitzers: Gehäuse: PS, Messer: Stahl, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: orange, Ausführung Behälter: Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild, Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material, orange (transluzent), Lochverschluss vorhanden, Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder, Größe (B x H x T): 48 mm, 68 mm, 40 mm, Blisterkarte mit 1 Dosenspitzer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitzerform:
Zylinder
Tiefe:
40
Farbe des Spitzers:
orange
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm
Ausführung des Behälters:
Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Breite:
48
Spitzer austauschbar:
Nein
Messer austauschbar:
Nein
Farbe des Behälters:
orange (transluzent)
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder
Höhe:
68
Material des Behälters:
Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material
Material des Spitzers:
Gehäuse: PS, Messer: Stahl
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYsharpener
... >
OfficeCM - STABILO
>
Zubehör
>
Spitzer
Weitere Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
,
Einfachspitzer
,
Einzelanspitzer
,
Einzelspitzer
,
stabilo dosenanspitzer
,
dosenspitzer
,
einfachspitzer orange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,09334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,73002*
€ 15,14872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22002*
€ 14,54182
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,87001*
€ 14,12531
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28002*
€ 11,04322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen