| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-51558-5 Herst.-Nr.: B-51558-5 EAN/GTIN: 4006381515580 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy®, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, dunkelblau, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: M, empfohlenes Mindestalter: 8 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: dunkelblau/hellblau, Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | dunkelblau/hellblau | Material des Clips: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Farbe des Clips: | dunkelblau | Ausführung der Feder: | M | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | empfohlenes Mindestalter: | 8 | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |