| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-51562-3 Herst.-Nr.: B-51562-3 EAN/GTIN: 4006381515627 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy®. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Ausführung der Feder: A. Empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre. Farbe des Schaftes: schwarz/limette. Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Ausführung der Feder: | A | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Farbe des Schaftes: | schwarz/limette | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Farbe des Clips: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Material des Clips: | Kunststoff | empfohlenes Mindestalter: | 8 | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |