| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-51564-3 Herst.-Nr.: B-51564-3 EAN/GTIN: 4006381515641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy®, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, dunkelblau, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: A, empfohlenes Mindestalter: 8 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: dunkelblau/hellblau, Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy | Farbe des Schaftes: | dunkelblau/hellblau | Farbe des Clips: | dunkelblau | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Feder: | A | empfohlenes Mindestalter: | 8 | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |