| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-53288-5 Herst.-Nr.: B-53288-5 EAN/GTIN: 4006381532884 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy®, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, mitternachtblau, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern, empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: mitternachtblau/azur, Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder + Spezialwerkzeug zum Federwechsel Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle | empfohlenes Mindestalter: | 7 | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Farbe des Schaftes: | mitternachtblau/azur | Farbe des Clips: | mitternachtblau | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Ausführung der Feder: | in Standard-Härtegrad M (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbirdy® | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Material des Clips: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |