| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-53930-3 Herst.-Nr.: B-53930-3 EAN/GTIN: 4006381539302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy®. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Kunststoff, grün. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Ausführung der Feder: M. Empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre. Farbe des Schaftes: limette/grün. Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Clips: | grün | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Ausführung der Feder: | M | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Farbe des Schaftes: | limette/grün | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | empfohlenes Mindestalter: | 8 | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |