| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-54408-5 Herst.-Nr.: B-54408-5 EAN/GTIN: 4006381544085 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy®, Feder A. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Farbe des Schaftes: violett/gelb, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Material des Clips: Kunststoff, violett. Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder + Spezialwerkzeug zum Federwechsel Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle | Ausführung der Feder: | in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) | Farbe des Schaftes: | violett/gelb | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbirdy® | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | empfohlenes Mindestalter: | 7 | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | violett | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |