| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-54414-3 Herst.-Nr.: B-54414-3 EAN/GTIN: 4006381544146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy®, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, himmelblau, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern, empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: himmelblau/grasgrün, Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder + Spezialwerkzeug zum Federwechsel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Farbe des Schaftes: | himmelblau/grasgrün | Material des Clips: | Kunststoff | empfohlenes Mindestalter: | 7 | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Ausführung der Feder: | in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Clips: | himmelblau | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbirdy® | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |