| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-55144-5 Herst.-Nr.: B-55144-5 EAN/GTIN: 4006381551441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füller STABILO® Flow "COSMETIC". Material der Schreibfeder: hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn. Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch. Ausführung Clip: Kunststoff, gelb. Die trendigen Metallic-Farben des "COSMETIC" bringen Glanz in Schule und Uni. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen. Ausführung der Feder: M. Empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre. Farbe des Schaftes: metallic Blau/gelb. Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material der Schreibfeder: | hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | metallic Blau/gelb | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Ausführung der Feder: | M | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Clips: | gelb | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | empfohlenes Mindestalter: | 9 | Beschreibung der Besonderheiten: | die trendigen Metallic-Farben des "COSMETIC" bringen Glanz in Schule und Uni. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Flow "COSMETIC" | Material des Clips: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Füller | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Flow "COSMETIC" | Artikelbezeichnung: | Füller | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Flow "COSMETIC" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |