| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-55146-5 Herst.-Nr.: B-55146-5 EAN/GTIN: 4006381551465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füller STABILO® Flow "ACTIVE". Material der Schreibfeder: hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn. Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch. Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz. Das elegant-schlichte Design macht den "ACTIVE" zum Lieblingsbegleiter im Alltag und Büro. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen. Ausführung der Feder: M. Empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre. Farbe des Schaftes: schwarz. Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch | Beschreibung der Besonderheiten: | das elegant-schlichte Design macht den "ACTIVE" zum Lieblingsbegleiter im Alltag und Büro. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Farbe des Schaftes: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Füller | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Flow "ACTIVE" | Farbe des Clips: | schwarz | empfohlenes Mindestalter: | 9 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Feder: | M | Material des Clips: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Flow "ACTIVE" | Artikelbezeichnung: | Füller | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Flow "ACTIVE" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |