Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Wolkenblau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 1 Stift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker Boss Original Pastel Wolkenblau Blister
Textmarker Boss Original Pastel Wolkenblau Blister
Textmarker Boss Original Pastel Wolkenblau Blister
Textmarker Boss Original Pastel Wolkenblau Blister
Textmarker Boss Original Pastel Wolkenblau Blister
Artikel-Nr.:
     C1010-B-55808-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-55808-10
EAN/GTIN:
     4006381558082
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Wolkenblau.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 1 Stift
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher | Filter
Strichstärke:
2 + 5 mm
Farbe:
Wolkenblau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.