| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-56683-3 Herst.-Nr.: B-56683-3 EAN/GTIN: 4006381566834 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Schul-Set, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: blau, Bezeichnung der Härte: HB, Set mit 1 Stift + 1 Spitzer (STABILO EASYsharpener) + 1 Radierer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Bezeichnung der Härte: | HB | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 3 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph Schul-Set | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Radierer vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | blau | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Schul-Set | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Schul-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |