Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: himmlisches Blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 4 Sti...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker Boss Original Pastel himmlisches Blau Blisterkarte
Textmarker Boss Original Pastel himmlisches Blau Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1010-B-56729-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-56729-10
EAN/GTIN:
     4006381567299
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: himmlisches Blau.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
inkjet geeignet:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher | Filter
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Artikelbezeichnung:
Textmarker
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe:
himmlisches Blau
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.