Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Holograph Edition, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
Artikel-Nr.:
     C1010-B-56829-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-56829-3
EAN/GTIN:
     4006381568296
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Holograph Edition. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: STABILO EASYoriginal Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem. Ausführung Stift: Schaft aus Kunststoff, Griffzone aus rutschfestem Material. In ergonomischem Design (Linkshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen". Farbe des Schaftes: magenta mit schimmernden Farbwechseleffekten (Farben verändern sich bei Bewegung durch unterschiedliche Lichteinstrahlung). Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
STABILO EASYoriginal Patrone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYoriginal Holograph Edition
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
extralange Patrone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
dokumentenecht:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Ausführung der Spitze:
Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,5 mm
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
Material des Clips:
-
Material des Schaftes:
Schaft aus Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
in ergonomischem Design (Linkshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen"
Farbe des Schaftes:
magenta mit schimmernden Farbwechseleffekten (Farben verändern sich bei Bewegung durch unterschiedliche Lichteinstrahlung)
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Holograph Edition
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Holograph Edition
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.