Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Holograph Edition, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
Artikel-Nr.:
     C1010-B-56831-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-56831-5
EAN/GTIN:
     4006381568319
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Holograph Edition, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: STABILO EASYoriginal Patrone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem, Ausführung Stift: Schaft aus Kunststoff, Griffzone aus rutschfestem Material, in ergonomischem Design (Rechtshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen", Farbe des Schaftes: blau mit schimmernden Farbwechseleffekten (Farben verändern sich bei Bewegung durch unterschiedliche Lichteinstrahlung), Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild
Weitere Informationen:
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
Typbezeichnung der Mine:
STABILO EASYoriginal Patrone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
extralange Patrone
Ausführung der Spitze:
Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen
Material des Clips:
-
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Material des Schaftes:
Schaft aus Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
in ergonomischem Design (Rechtshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen"
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Farbe des Schaftes:
blau mit schimmernden Farbwechseleffekten (Farben verändern sich bei Bewegung durch unterschiedliche Lichteinstrahlung)
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYoriginal Holograph Edition
Strichstärke:
0,5 mm
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Holograph Edition
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Tamponsystem
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Holograph Edition
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.