Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Pastel, Hauch von Minzgrün, Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
STABILO EASYoriginal Stick Pen Blau
Artikel-Nr.:
     C1010-B-58457-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-58457-5
EAN/GTIN:
     4006381584579
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Pastel, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: extralange Patrone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem, Ausführung Stift: Kunststoffgehäuse, Griffzone aus rutschfestem Material, in ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht, Farbe des Schaftes: Hauch von Minzgrün, Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Farbe des Schaftes:
Hauch von Minzgrün
Tintenspeicher-Technik:
Tamponsystem
Material des Schaftes:
Kunststoffgehäuse
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Pastel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,5 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Ausführung der Spitze:
Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
extralange Patrone
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYoriginal Pastel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
Material des Clips:
-
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Pastel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.