| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-B-58786-3 Herst.-Nr.: B-58786-3 EAN/GTIN: 4006381587860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Pastel, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, rosiges Rouge, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: L, empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: rosiges Rouge, Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy® Pastel | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | empfohlenes Mindestalter: | 7 | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Farbe des Schaftes: | rosiges Rouge | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Ausführung der Feder: | L | Farbe des Clips: | rosiges Rouge | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® Pastel | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® Pastel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |