Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, hellrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-10105020
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10105020
EAN/GTIN:
4002432101023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 600 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
285
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rückens:
hellrot
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Farbe:
hellrot
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz standard-ordner rot 80mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,77*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180° Plastik
Leitz
16800085
ab € 20,30*
Zubehör
Leitz Rückenschilder für Plastik-Ordner
Leitz
16070085
ab € 2,58*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12940000
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen