Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, hellrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-10481020
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10481020
EAN/GTIN:
4002432114610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Solid schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Visitenkarten, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Robust, wasser- und schmutzabweisend. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 65 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite:
308
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Farbe:
hellrot
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe des Rückens:
hellrot
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Material der Kaschierung außen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
65
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 leitz rot
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12940000
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen