Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Elektrohefter
>
Artikel
Elektrisches Heftgerät 106E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-10875302
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
10875302
EAN/GTIN:
7313468753023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät 106E, mit austauschbarem, einsetzbarem Heftkopf für Flach- und Sattelheften wie auch für Ringklammerheftung (Zubehör). Zwei oder mehr Hefter lassen sich über Glasfaserkabel in Reihe schalten, mit patentierter, elektronischer Kontrollvorrichtung und pneumatischer Dämpfung für angehnehmes und geräuscharmes Arbeiten, mit stufenlos regulierbarer Schlagstärke. Das Heften erfolgt automatisch oder über ein Pedal (Zubehör), mit Arbeitstisch und Schutzvorrichtung. Heftklammertyp: 66. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: bis 102mm stufenlos einstellbar. Material: Metall. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. CE-Zeichen. Farbe: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Werkstoff:
metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
66
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Beschreibung der Besonderheiten:
mit austauschbarem Heftkopf, über Glasfaserkabel in Reihe schaltbar, mit patentierter, elektronischer Kontrollvorrichtung und pneumatischer Dämpfung, mit stufenlos regulierbarer Schlagstärke, mit Pedal, Arbeitstisch, Schutzvorrichtung
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Nachfüll-Technik:
Vorderlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
102
Heftleistung:
50
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz/weiß
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Elektroheftgerät
,
elektrischer Hefter
,
Handtacker
,
Bostitch
,
Büro-Heftgerät
,
Bürohefter
,
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
elektrohefter rapid 50 blatt
,
elektro hefter
,
rapid elektro-heftgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 998,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,67*
€ 1.264,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,22*
€ 1.245,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.039,28*
€ 1.236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,91*
€ 1.208,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.011,06*
€ 1.203,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,35*
€ 1.191,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,57*
€ 1.188,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsatzhefter für elektrisches Heftgerät 106E, Heftklammetyp 66
Rapid
10842312
ab € 79,70*
Zubehör
Einsatzhefter für elektrisches Heftgerät 106E, Ringklammern 66/6
Rapid
10843112
ab € 138,21*
Zubehör
Fußauslöser für elektrisches Heftgerät mit Abdeckung, 105E, 106E
Rapid
10880311
ab € 169,12*
Zubehör
Heftklammern 66/6mm Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24867800
ab € 4,66*
Zubehör
Heftklammern 66/7mm Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24867900
ab € 4,85*
Zubehör
Heftklammern 66/8mm+ Super Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24868000
ab € 5,40*
Zubehör
Schiene für Sattelheftung für elektisches Heftgerät 106E
Rapid
108829
ab € 168,96*
Zubehör
Tisch schmal für elektrisches Heftgerät 106E
Rapid
17824412
ab € 93,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen