Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 19 mm, 180 Blatt, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 19 mm, 180 Blatt, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 19 mm, 180 Blatt, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 19 mm, 180 Blatt, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 19 mm, 180 Blatt, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken, A4, Kunststoff, 19 mm, 180 Blatt, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10976
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10976
EAN/GTIN:
     5032191109762
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 19 mm 21 ring sc...
plastikbinderücken
Leitz Plastikbinderücken. A4, Kunststoff. 21 Ringe, US-Teilung. Rückenbreite: 19 mm, 150 Blatt. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
145
Typ des Binderückens:
21 Ringe, US-Teilung
max. Durchmesser des Binderückens:
19
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 19mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.