Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-11120030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11120030
EAN/GTIN:
     4002432110803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Ordner
Kunststoffordner
Plastik-Ordner
Plastikordner
Leitz Qualitäts-Ordner Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, ohne Schlitze und Kantenschutz, gerader Rücken mit Griffloch, mit Ringverschluss und Gummiband, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
hellblau
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
290
Schlitze vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Farbe des Rückens:
hellblau
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, Oberfläche im Liniendesign
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ringverschluss und Gummiband, mit auswechselbarem Rückenschild, gerader Rücken
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Breite des Rückens:
82
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11130030
ab € 5,66*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.