Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, hellrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-11130020
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
11130020
EAN/GTIN:
4002432110865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Solid schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, ohne Schlitze und Kantenschutz, gerader Rücken mit Griffloch, mit Ringverschluss und Gummiband, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 62 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
hellrot
Höhe:
318
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Schlitze vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ringverschluss und Gummiband, mit auswechselbarem Rückenschild, gerader Rücken
Breite des Rückens:
62
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
hellrot
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite:
290
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, Oberfläche im Liniendesign
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Motivordner
,
Schulordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz-ordner kunststoff a4 rot
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, hellblau
Leitz
11130030
ab € 5,65*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, hellgrün
Leitz
11130050
ab € 5,76*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Leitz
11130095
ab € 5,77*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, weiß
Leitz
11130001
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen