Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-11160032
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11160032
EAN/GTIN:
     4002432124190
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Ordner in Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung, leicht, langlebig, wasser- und schmutzabweisend. Material: 2,8mm aufgeschäumtes Polyfoam. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
312
Typbezeichnung des Motivs:
Urban Chic
Höhe:
318
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Schlitze vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe des Rückens:
blau
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Breite des Rückens:
82
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig, in Duo-Optik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490032
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
39970032
ab € 7,06*
Ähnlich
Leitz
11170032
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
42070032
ab € 33,30*
Ähnlich
Leitz
55996032
ab € 6,94*
Ähnlich
Leitz
46510032
ab € 28,92*
Ähnlich
Leitz
46520032
ab € 26,05*
Ähnlich
Leitz
60130032
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.