Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, sortiert
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, sortiert
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, sortiert
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, sortiert
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, sortiert
Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, PP, A4, breit, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-11161099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11161099
EAN/GTIN:
     4002432124220
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Urban Chic, breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Ordner in Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung, leicht, langlebig, wasser- und schmutzabweisend. Material: 2,8mm aufgeschäumtes Polyfoam. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: sortiert: je 1 x rot, blau, grün und 2 x dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
82
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung des Motivs:
Urban Chic
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
sortiert
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig, in Duo-Optik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Schlitze vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,07*
€ 47,6833
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.