Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Style 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Style 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister Style 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister Style 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister Style 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister Style 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12360000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12360000
EAN/GTIN:
     4002432115532
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Style 1-6, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 6. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
Stärke:
0.30
Breite:
245
Lochung:
Universallochung
Anzahl der Blätter:
6
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
farbig
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Ausführung der Tabe:
1 - 6
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,76*
1 Tag
19980
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 5,0145*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 6,29*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12370000
ab € 4,03*
Ähnlich
Leitz
12380000
ab € 4,99*
Ähnlich
Leitz
12390000
ab € 6,53*
Ähnlich
Leitz
12350000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.