Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
Plastikregister WOW 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-12430000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12430000
EAN/GTIN:
4002432100316
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister WOW 1-10, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 10. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1 - 10
Höhe:
305
Stärke:
0.30
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite:
245
Lochung:
Universallochung
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Anzahl der Blätter:
10
Farbe:
farbig
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Abhefthülle
,
Klarsichthüllen mit Lochrand
,
Prospekthüllen
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
plastikregister leitz a4 1-10
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,05*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, weiß
Leitz
53192001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen