Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, Blisterverpackung, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-12516001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12516001
EAN/GTIN:
     4002432367818
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister 1-12, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 q/qm (blau), mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 225 x 297 mm. Blisterverpackung. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Höhe:
297
Breite:
225
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
Eurolochung
Anzahl der Blätter:
12
Ausführung der Tabe:
1-12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke:
0.115
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.