Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A4, PP, 5 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister Blanko, A4, PP, 5 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 5 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 5 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 5 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A4, PP, 5 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12710085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12710085
EAN/GTIN:
     4002432341535
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Blanko, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 5. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
238
Farbe:
grau
Werkstoff:
PP
Anzahl der Blätter:
5
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
Blanko mit Farbrand
Höhe:
297
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Lochung:
Universallochung 11-fach
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.